曜日別特売

チップ TEKN

チップ TEKN - 住友電工ハードメタル
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05910457TEKN22R G10EG10E
9,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
05910475TEKN22TR A30NA30N
9,500
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
05910466TEKN22TR T250AT250A
9,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする