曜日別特売

チップ TEKN

チップ TEKN - 住友電工ハードメタルチップ TEKN - 住友電工ハードメタルチップ TEKN - 住友電工ハードメタル
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
メーカー従来品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05910484TEKN32R G10EG10ETEKN32R
10,400
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
05910511TEKN32TR A30NA30NTEKN32TR
10,400
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
05910493TEKN32TR ACZ330ACZ330TEKN32TR
13,300
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
05910502TEKN32TR T250AT250ATEKN32TR
10,200
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする