住友電工ハードメタル
チップ TPKN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質
G10E
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
9.525
逃げ角(度)
11
メーカー従来品番
TPKN32R
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05925281
TPKN32R G10E
¥
10,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください