曜日別特売

チップ ZNMT-C

チップ ZNMT-C - 住友電工ハードメタル
厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05933024ZNMT2205125-C ACZ310ACZ310
36,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
05933033ZNMT2205125-C ACZ330ACZ330
36,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
05933042ZNMT2205125-C-
25,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする