住友電工ハードメタル
チップ ZNMT-S
厚さ(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05933103
ZNMT2806150-S ACZ310
ACZ310
¥
42,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
05933112
ZNMT2806150-S ACZ330
ACZ330
¥
42,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
05933121
ZNMT2806150-S
-
¥
30,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください