曜日別特売

チップ ZNMT

チップ ZNMT - 住友電工ハードメタル

材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。
ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ
ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命
従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい
従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。

厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(5個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05933137ZNMT3608200 ACZ330ACZ330
33,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41351466ZNMT3608200 ACK300ACK300
33,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41351475ZNMT3608200 ACP200ACP200
33,300
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
41351484ZNMT3608200 ACP300ACP300
33,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41351493ZNMT4310250 ACK300ACK300
43,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
41351502ZNMT4310250 ACP200ACP200
43,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
41351511ZNMT4310250 ACP300ACP300
43,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
41351527ZNMT4310250 ACZ350ACZ350
43,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする