住友電工ハードメタル
ZXコート エクストラロングハードエンドミル(4枚刃)
HHM-ZX型の4枚刃ロング刃タイプ。
刃長が長く深い段差の加工を高精度に行える剛性のあるエンドミル
材質
ACZ10M
刃数
4
シャンク径(Φmm)
6
ねじれ角
45°
コーナー
ランド付
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05936296
EHHM4030ZX
60
20
3.0
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
05936305
EHHM4040ZX
65
25
4.0
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
05936314
EHHM4050ZX
70
30
5.0
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください