曜日別特売

ZXコート エクストラロングハードエンドミル(8枚刃)

ZXコート エクストラロングハードエンドミル(8枚刃) - 住友電工ハードメタル

HHM-ZX型の8枚刃ロング刃タイプ。
刃長が長く深い段差の加工を高精度に行える剛性のあるエンドミル

ねじれ角45°コーナーランド付内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05936366EHHM8160ZX140816.01670ACZ10M
92,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
05936375EHHM8200ZX165820.02085ACZ10M
135,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
05936384EHHM8250ZX185825.025100ACZ10M
223,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
05936393EHHM8300ZX205830.032110ACZ10M
293,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
05936402EHHM8320ZX205832.032110ACZ10M
326,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする