住友電工ハードメタル
ZXコート ハードエンドミル(4枚刃)
一般材~高硬度材まで切削可能。
高剛性の刃先設計
ねじれ角
45°
コーナー
ランド付
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05936077
HHM4050ZX
50
4
5.0
6
12
ACZ10M
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
05936052
HHM4030ZX
50
4
3.0
6
8
-
¥
8,690
取扱い終了
05936061
HHM4040ZX
50
4
4.0
6
10
-
¥
9,130
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください