住友電工ハードメタル
ZXコート ハードエンドミル(6枚刃)
一般材~高硬度材まで切削可能。
高剛性の刃先設計
材質
ACZ10M
ねじれ角
45°
コーナー
ランド付
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05936086
HHM6060ZX
50
12
6
6.0
¥
10,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
05936095
HHM6080ZX
60
16
8
8.0
¥
13,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
05936104
HHM6100ZX
71
20
10
10.0
¥
17,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
05936113
HHM6120ZX
75
24
12
12.0
¥
22,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください