住友電工ハードメタル
ZXコート ハードエンドミル(8枚刃)
一般材~高硬度材まで切削可能。
高剛性の刃先設計
ねじれ角
45°
コーナー
ランド付
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05936122
HHM8160ZX
90
32
16
16.0
¥
45,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
05936131
HHM8200ZX
106
40
20
20.0
¥
68,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
05936165
HHM8320ZX
130
64
32
32.0
¥
171,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください