ZXコート ロングハードエンドミル(6枚刃)

ZXコート ロングハードエンドミル(6枚刃) - 住友電工ハードメタル

HHM-ZX型の6枚刃ロング刃タイプ。
刃長が長く深い段差の加工を高精度に行える剛性のあるエンドミル

ねじれ角45°コーナーランド付内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05936201LHHM6060ZX6066.0618ACZ10M
11,200
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
05936217LHHM6080ZX7568.0825ACZ10M
14,100
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
05936226LHHM6100ZX80610.01030ACZ10M
18,900
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
05936235LHHM6120ZX100612.01230ACZ10M
23,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする