住友電工ハードメタル
チップ NF-TPMM
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途
アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工
木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質
DA2200
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
片面
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー従来品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05956194
NF-TPMM22X(DA2200)
NF-TPMT110301
¥
9,410
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05956203
NF-TPMM220(DA2200)
NF-TPMT110302
¥
9,410
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05956212
NF-TPMM221(DA2200)
NF-TPMT110304
¥
9,410
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05956221
NF-TPMM222(DA2200)
NF-TPMT110308
¥
9,410
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください