住友電工ハードメタル
チップ NU-CCGA
材質:CBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。
用途
断続切削用(強断続用)
材質
BN250
形状
菱形80°
逃げ角(度)
7
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
無し
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー従来品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05948747
NU-CCGA3T1(BN250)
NU-CCGW09T304
¥4,670
¥
3,298
¥3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05948731
NU-CCGA3T0(BN250)
NU-CCGW09T302
¥4,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください