住友電工ハードメタル
チップ T-3NS-TNMA
材質:高速での耐欠損性に優れ、焼入れ鋼の高速断続加工に適した材種です。
用途
断続切削用(強断続用)
材質
BNX25
形状
正三角形
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
無し
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー従来品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05952791
T-3NS-TNMA331(BNX25)
T-3NS-TNMA160404
¥75,600
¥
53,980
¥59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05952807
T-3NS-TNMA332(BNX25)
T-3NS-TNMA160408
¥75,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください