住友電工ハードメタル
チップ APMT-PDER
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
3.5
切刃長さ(mm)
10
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05888163
APMT103508PDER ACZ310
0.8
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05888215
APMT103512PDER ACZ310
1.2
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05888224
APMT103512PDER ACZ330
1.2
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05888172
APMT103508PDER ACZ330
0.8
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
取扱停止中
05888181
APMT103508PDER
0.8
¥
10,000
取扱い終了
05888233
APMT103512PDER
1.2
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください