住友電工ハードメタル
チップ APMT-PDER-H
切刃長さ(mm)
10
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05888136
APMT103504PDER-H ACZ310
0.4
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05888145
APMT103504PDER-H ACZ330
0.4
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
05888197
APMT103508PDER-H ACZ310
0.8
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05888242
APMT103512PDER-H ACZ310
1.2
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05888251
APMT103512PDER-H ACZ330
1.2
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05888154
APMT103504PDER-H
0.4
¥
10,000
取扱い終了
05888206
APMT103508PDER-H
0.8
¥
10,000
取扱い終了
05888267
APMT103512PDER-H
1.2
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください