曜日別特売

チップ APMT-PDER

チップ APMT-PDER - 住友電工ハードメタル
(1件のレビュー)
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05888276APMT160508PDER ACZ310-0.8
16,900
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
05888337APMT160512PDER ACZ310-1.2
16,900
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
05888346APMT160512PDER ACZ330-1.2
16,900
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
05888391APMT160516PDER ACZ310-1.6
16,900
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
05888407APMT160516PDER ACZ330-1.6
16,900
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
05888285APMT160508PDER ACZ330160.8
16,900
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
05888355APMT160512PDER-1.2
11,800
取扱い終了
05888416APMT160516PDER-1.6
11,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05888285
2016-04-21
用途: フライス切削用

他店より安く購入でき満足です。

対象商品 : 05888285
2007-03-30
用途: フライス加工
田唐工業

仕上がりもきれいだし、使い勝手がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする