曜日別特売

チップ APMT-PDER-H

チップ APMT-PDER-H - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)11厚さ(mm)5.56穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05888303APMT160508PDER-H ACZ310160.8
16,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
05888364APMT160512PDER-H ACZ310-1.2
16,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
05888425APMT160516PDER-H ACZ310-1.6
16,900
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
05888434APMT160516PDER-H ACZ330-1.6
16,900
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
05888452APMT160520PDER-H ACZ310-2
16,900
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
05888461APMT160520PDER-H ACZ330-2
16,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
05888486APMT160530PDER-H ACZ310--
16,900
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
05888495APMT160530PDER-H ACZ330--
16,900
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
05888513APMT160540PDER-H ACZ310--
16,900
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
05888522APMT160540PDER-H ACZ330--
16,900
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
05888547APMT160550PDER-H ACZ310--
16,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
05888556APMT160550PDER-H ACZ330--
16,900
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
05888574APMT160560PDER-H ACZ310--
16,900
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
05888583APMT160560PDER-H ACZ330--
16,900
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
05888312APMT160508PDER-H160.8
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05888382APMT160512PDER-H161.2
11,800
取扱い終了
05888443APMT160516PDER-H-1.6
11,800
取扱い終了
05888477APMT160520PDER-H-2
11,800
取扱い終了
05888504APMT160530PDER-H16-
11,800
取扱い終了
05888531APMT160540PDER-H--
11,800
取扱い終了
05888565APMT160550PDER-H--
11,800
取扱い終了
05888592APMT160560PDER-H--
11,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする