住友電工ハードメタル
チップ QPMT-PPEN-H
厚さ(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05898636
QPMT080330PPEN-H ACZ310
ACZ310
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
05898645
QPMT080330PPEN-H ACZ330
ACZ330
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
05898627
QPMT080330PPEN-H
-
¥
5,800
取扱い終了
05898654
QPMT080330PPEN-H
-
¥
6,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください