チップ QPMT-PPEN

チップ QPMT-PPEN - 住友電工ハードメタル
厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05898672QPMT10T335PPEN ACZ310ACZ310
11,200
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
05898681QPMT10T335PPEN ACZ330ACZ330
11,200
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
05898663QPMT10T335PPEN-
7,200
取扱い終了
05898697QPMT10T335PPEN-
7,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする