曜日別特売

チップ QPMT

チップ QPMT - 住友電工ハードメタル
厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05898821QPMT160608PPEN ACZ310ACZ310
23,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
05898837QPMT160608PPEN ACZ330ACZ330
23,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05898907QPMT160660PPEN ACZ310ACZ310
23,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05898916QPMT160660PPEN ACZ330ACZ330
23,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05898812QPMT160608PPEN-
16,600
取扱い終了
05898846QPMT160608PPEN-
16,600
取扱い終了
05898891QPMT160660PPEN-
16,600
取扱い終了
05898925QPMT160660PPEN-
16,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする