住友電工ハードメタル
チップ TNMG-FP
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
16.5
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05918114
TNMG160402N-FP
0.2
¥6,300
取扱い終了
05918236
TNMG160404N-FP
0.4
¥6,300
取扱い終了
05918245
TNMG160404N-FP
0.4
¥6,300
取扱い終了
05918254
TNMG160404N-FP
0.4
¥6,300
取扱い終了
05919051
TNMG160408N-FP
0.8
¥6,300
取扱い終了
05919067
TNMG160408N-FP
0.8
¥6,300
取扱い終了
05919076
TNMG160408N-FP
0.8
¥6,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください