曜日別特売

チップ WBGT-FW

チップ WBGT-FW - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全21種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58082647WBGT060102LFW T1500Z3.21.590.29.525
19,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58082665WBGT060102RFW T1500Z3.21.590.29.525
19,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58082726WBGT060104RFW T1500Z3.21.590.49.525
19,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58082771WBGT080202LFW T1500Z4.62.380.212.7
19,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
58082796WBGT080202RFW T1500Z4.62.380.212.7
19,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58082814WBGT080204LFW T1500Z4.62.380.412.7
19,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58082832WBGT080204RFW T1500Z4.62.380.412.7
19,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
41346322WBGT060102L-FW T1500A3.21.590.29.525
14,600
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
41346383WBGT060102R-FW T1500A3.21.590.29.525
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
41346435WBGT060104L-FW T1500A3.21.590.49.525
14,600
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
41346496WBGT060104R-FW T1500A3.21.590.49.525
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
41346541WBGT080202L-FW T1500A4.62.380.212.7
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
41346566WBGT080202R-FW T1500A4.62.380.212.7
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
41346584WBGT080204L-FW T1500A4.62.380.412.7
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
41346602WBGT080204R-FW T1500A4.62.380.412.7
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
58082692WBGT060104LFW T1500Z3.21.590.49.525
19,000
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
05929034WBGT060102L-FW3.21.590.29.525
11,000
取扱い終了
05929043WBGT060102L-FW3.21.590.29.525
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05929052WBGT060102L-FW3.21.590.29.525
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05929244WBGT060104L-FW3.21.590.49.525
11,000
取扱い終了
05929253WBGT060104L-FW3.21.590.49.525
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする