曜日別特売

チップ WBGT-FY

チップ WBGT-FY - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58082656WBGT060102LFY T1000A3.21.590.29.525
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
58082674WBGT060102RFY T1000A3.21.590.29.525
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
58082701WBGT060104LFY T1000A3.21.590.49.525
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
58082735WBGT060104RFY T1000A3.21.590.49.525
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
58082753WBGT080201LFY T1000A4.62.38-12.7
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
58082762WBGT080201RFY T1000A4.62.38-12.7
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
58082787WBGT080202LFY T1000A4.62.380.212.7
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
58082805WBGT080202RFY T1000A4.62.380.212.7
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
58082823WBGT080204LFY T1000A4.62.380.412.7
14,600
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
58082841WBGT080204RFY T1000A4.62.380.412.7
14,600
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
41346401WBGT060102R-FY T1500A3.21.590.29.525
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
41346417WBGT060102R-FY AC530U3.21.590.29.525
19,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41346462WBGT060104L-FY AC530U3.21.590.49.525
19,400
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41346471WBGT060104L-FY T1500A3.21.590.49.525
14,600
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
41346514WBGT060104R-FY AC530U3.21.590.49.525
19,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41346523WBGT060104R-FY T1500A3.21.590.49.525
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
41346356WBGT060102L-FY AC530U3.21.590.29.525
19,400
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
41346365WBGT060102L-FY T1500A3.21.590.29.525
14,600
8,698
9,568(税込)
取扱停止中
05929086WBGT060102L-FY3.21.590.29.525
11,000
取扱い終了
05929095WBGT060102L-FY3.21.590.29.525
11,000
取扱い終了
05929287WBGT060104L-FY3.21.590.49.525
11,000
取扱い終了
05929296WBGT060104L-FY3.21.590.49.525
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする