曜日別特売

チップ WBGT-W

チップ WBGT-W - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)3.2逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全13種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58082683WBGT060102RW T1000A0.2
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
58082717WBGT060104LW T1000A0.4
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
58082744WBGT060104RW T1000A0.4
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
41346426WBGT060102R-W T1500A0.2
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
41346487WBGT060104L-W T1500A0.4
14,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
41346532WBGT060104R-W T1500A0.4
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
41346374WBGT060102L-W T1500A0.2
14,600
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
05929104WBGT060102L-W0.2
11,000
取扱い終了
05929113WBGT060102L-W0.2
11,000
取扱い終了
05929122WBGT060102L-W0.2
11,000
取扱い終了
05929131WBGT060102L-W0.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05929314WBGT060104L-W0.4
11,000
取扱い終了
05929323WBGT060104L-W0.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする