住友電工ハードメタル
チップ WNMG-FA
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全14種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41348097
WNMG080402N-FA T1500A
0.2
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
41348167
WNMG080404N-FA T1500A
0.4
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
41348955
WNMG080408N-FA T1500A
0.8
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
05931292
WNMG080402N-FA
0.2
¥
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05931301
WNMG080402N-FA
0.2
¥
7,700
取扱い終了
05931326
WNMG080404N-FA
0.4
¥
6,300
取扱い終了
05931335
WNMG080404N-FA
0.4
¥
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05931344
WNMG080404N-FA
0.4
¥
7,700
取扱い終了
05926182
WNMG080408N-FA
0.8
¥
6,900
取扱い終了
05926191
WNMG080408N-FA
0.8
¥
6,900
取扱い終了
05926207
WNMG080408N-FA
0.8
¥
7,700
取扱い終了
41348106
WNMG080402N-FA T3000Z
0.2
¥
9,800
取扱い終了
41348176
WNMG080404N-FA T3000Z
0.4
¥
9,800
取扱い終了
代引不可
41348964
WNMG080408N-FA T3000Z
0.8
¥
9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください