曜日別特売

チップ WNMG-MX

チップ WNMG-MX - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41349515WNMG080408N-MX AC820P0.8AC820P
11,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
41349524WNMG080408N-MX AC830P0.8AC830P
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
41350477WNMG080412N-MX AC820P1.2AC820P
11,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
41350486WNMG080412N-MX AC830P1.2AC830P
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
05931624WNMG080408N-MX0.8AC2000
7,700
取扱い終了
05931633WNMG080408N-MX0.8AC3000
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05932175WNMG080412N-MX1.2AC2000
7,700
取扱い終了
05932184WNMG080412N-MX1.2AC3000
7,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする