住友電工ハードメタル
チップ WNMG-SX
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全27種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41348754
WNMG080404N-SX AC820P
0.4
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41348763
WNMG080404N-SX AC830P
0.4
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41348772
WNMG080404N-SX T1500A
0.4
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
41349725
WNMG080408N-SX AC810P
0.8
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41349734
WNMG080408N-SX AC820P
0.8
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41349743
WNMG080408N-SX AC830P
0.8
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41349752
WNMG080408N-SX T1500A
0.8
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
41350653
WNMG080412N-SX AC810P
1.2
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41350662
WNMG080412N-SX AC820P
1.2
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41350671
WNMG080412N-SX AC830P
1.2
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
05931493
WNMG080404N-SX
0.4
¥
7,000
取扱い終了
05931502
WNMG080404N-SX
0.4
¥
7,700
取扱い終了
05931511
WNMG080404N-SX
0.4
¥
7,700
取扱い終了
05931536
WNMG080404N-SX
0.4
¥
6,900
取扱い終了
05931545
WNMG080404N-SX
0.4
¥
7,700
取扱い終了
05931737
WNMG080408N-SX
0.8
¥
7,700
取扱い終了
05931746
WNMG080408N-SX
0.8
¥
7,700
取扱い終了
05931755
WNMG080408N-SX
0.8
¥
7,700
取扱い終了
05931773
WNMG080408N-SX
0.8
¥
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05931782
WNMG080408N-SX
0.8
¥
7,700
取扱い終了
05932254
WNMG080412N-SX
1.2
¥
7,700
取扱い終了
05932263
WNMG080412N-SX
1.2
¥
7,700
取扱い終了
05932272
WNMG080412N-SX
1.2
¥
7,700
取扱い終了
41348781
WNMG080404N-SX T3000Z
0.4
¥
9,800
取扱い終了
41349716
WNMG080408N-SX
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41349761
WNMG080408N-SX T3000Z
0.8
¥
9,800
取扱い終了
代引不可
41350644
WNMG080412N-SX
1.2
¥
7,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください