住友電工ハードメタル
チップ WNMG-UX
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全28種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41348824
WNMG080404N-UX AC810P
0.4
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
41348833
WNMG080404N-UX AC820P
0.4
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
41348842
WNMG080404N-UX AC830P
0.4
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
41349865
WNMG080408N-UX AC810P
0.8
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
41349874
WNMG080408N-UX AC820P
0.8
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
41349883
WNMG080408N-UX AC830P
0.8
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
41350775
WNMG080412N-UX AC810P
1.2
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
41350784
WNMG080412N-UX AC820P
1.2
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
41350793
WNMG080412N-UX AC830P
1.2
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
05926051
WNMG080404N-UX
0.4
¥
7,700
取扱い終了
05926067
WNMG080404N-UX
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05926076
WNMG080404N-UX
0.4
¥
7,000
取扱い終了
05926085
WNMG080404N-UX
0.4
¥
7,700
取扱い終了
05926094
WNMG080404N-UX
0.4
¥
7,700
取扱い終了
05931922
WNMG080408N-UX
0.8
¥
7,700
取扱い終了
05931931
WNMG080408N-UX
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05931947
WNMG080408N-UX
0.8
¥
7,700
取扱い終了
05931965
WNMG080408N-UX
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05932403
WNMG080412N-UX
1.2
¥
7,700
取扱い終了
05932412
WNMG080412N-UX
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05932421
WNMG080412N-UX
1.2
¥
7,700
取扱い終了
05932437
WNMG080412N-UX
1.2
¥
7,700
取扱い終了
05932446
WNMG080412N-UX
1.2
¥
7,700
取扱い終了
05932464
WNMG080412N-UX
1.2
¥
6,300
取扱い終了
05931956
WNMG080408N-UX
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41348815
WNMG080404N-UX
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41349856
WNMG080408N-UX
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41350766
WNMG080412N-UX
1.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください