オーロラ コートボールエンドミル

オーロラ コートボールエンドミル - 住友電工ハードメタル

アルミ加工に最適なDLCコート2枚刃ボールエンドミル

ねじれ角30°内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05941223SNB2020DL6022.063DL1200
16,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05941232SNB2030DL8023.064.5DL1200
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05941241SNB2040DL8024.066DL1200
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05941257SNB2050DL9025.067.5DL1200
19,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05941266SNB2060DL10026.069DL1200
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941275SNB2080DL10028.0812DL1200
28,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05941284SNB2100DL120210.01015DL1200
36,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05941293SNB2120DL120212.01218DL1200
47,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05941302SNB2160DL160216.01624DL1200
97,700
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする