ZXコート 高速精密加工用ラジアスエンドミル(2枚刃)

ZXコート 高速精密加工用ラジアスエンドミル(2枚刃) - 住友電工ハードメタル

SSM-ZX型の高精度・小径・コーナーR付2枚刃エンドミル。
小径品で6mmシャンク径で把握力が向上。
剛性が高く。高速精密加工用

ねじれ角30°内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05937897SSMS2030ZX-R03603.064.5
11,300
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
05937827SSMS2010ZX-R03501.061.5
8,540
取扱い終了
05937836SSMS2012ZX-R03501.261.8
8,540
取扱い終了
05937881SSMS2025ZX-R05502.564.0
8,540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする