UPMILLスロット

UPMILLスロット - 住友電工ハードメタル

溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。
ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能

ねじれ角40°内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05942955SSUP3020ZX5032.046ACZ50M
9,930
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
05942964SSUP3025ZX5032.548ACZ50M
9,980
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
05942973SSUP3030ZX5033.068ACZ50M
9,980
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
05942982SSUP3035ZX5033.5610ACZ50M
10,400
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
05942991SSUP3040ZX5034.0611ACZ50M
10,400
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
05943007SSUP3045ZX5034.5611ACZ50M
11,100
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
05943016SSUP3050ZX6035.0613ACZ50M
11,100
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
05943025SSUP3055ZX6035.5613ACZ50M
12,100
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
05943034SSUP3060ZX6036.0613ACZ50M
12,100
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
05943043SSUP3065ZX7036.5816ACZ50M
13,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
05943052SSUP3070ZX7037.0816ACZ50M
13,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
05943061SSUP3075ZX7037.5816ACZ50M
14,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
05943077SSUP3080ZX8038.0819ACZ50M
14,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
05943086SSUP3085ZX9038.51019ACZ50M
17,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05943095SSUP3090ZX9039.01019ACZ50M
17,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05943104SSUP3095ZX9039.51019ACZ50M
20,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
05943113SSUP3100ZX90310.01022ACZ50M
20,100
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
05943122SSUP3110ZX90311.01222ACZ50M
23,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
05943131SSUP3120ZX90312.01226ACZ50M
25,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
05943147SSUP3130ZX100313.01226ACZ50M
29,300
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
05943156SSUP3140ZX110314.01626ACZ50M
32,700
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
05943165SSUP3150ZX110315.01626ACZ50M
40,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
05943174SSUP3160ZX115316.01632ACZ50M
50,800
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする