アップミル スクエアタイプ

アップミル スクエアタイプ - 住友電工ハードメタル

溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用の4枚刃エンドミル。
ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能

材質ACZ50M刃数4ねじれ角40°コーナーランド付内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05942447SSUP4020ZX50642.0
9,930
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
05942456SSUP4030ZX50863.0
9,980
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
05942465SSUP4040ZX501164.0
10,400
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
05942474SSUP4050ZX601365.0
11,100
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
05942483SSUP4060ZX601366.0
12,100
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
05942492SSUP4070ZX701687.0
13,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
05942501SSUP4080ZX801988.0
14,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
05942517SSUP4090ZX9019109.0
17,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
05942526SSUP4100ZX90221010.0
20,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
05942535SSUP4110ZX90221211.0
23,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
05942544SSUP4120ZX90261212.0
25,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
05942553SSUP4140ZX110261614.0
32,700
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
05942562SSUP4150ZX110261615.0
41,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
05942571SSUP4160ZX115321616.0
50,800
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
05942587SSUP4180ZX120322018.0
67,900
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
05942596SSUP4200ZX125382020.0
74,400
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする