チップ LNAT

チップ LNAT - イスカルチップ LNAT - イスカル
厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)15.06逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06399872LNAT1506PN-W IC908長方形IC908
25,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
06399863LNAT150625PN-NMM IC928長方形90°IC928
25,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする