イスカル
チップ HM90 APCT-PDR
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
8
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06399775
HM90APCT100302R-PDR IC28
IC28
625-0131
¥
14,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06399784
HM90APCT100302R-PDR IC328
IC328
625-0149
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06399793
HM90APCT100302R-PDR IC928
IC928
625-0157
¥
18,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください