曜日別特売

チップ HM90 AXCR-P

チップ HM90 AXCR-P - イスカル
形状平行四辺形85°材質IC28厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)14厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06399802HM90AXCR150504R-P IC280.4
36,200
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06399811HM90AXCR150508R-P IC280.8
36,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06399827HM90AXCR150520R-P IC282
39,200
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
06399836HM90AXCR150530R-P IC283
39,200
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
06399845HM90AXCR150532R-P IC283.2
39,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする