HiKOKI(旧:日立工機)
丸のこ
アルミベース
ノコ刃外径(Φmm)
335
取付穴径(Φmm)
25.4(25も可)
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
最大切込深さ(mm)(45°時)
16~82(2寸7分)
最大切込深さ(mm)(90°時)
22.5~126(4寸2分)
電源(V)
単相100
電流(A)
12.0
消費電力(W)
1140
コード長さ(m)
3心・5
材質(ベース)
アルミ
質量(kg)
9.8
付属品
チップソー(刃数50)、スパナ2個
トラスコ品番
852-2757
アズワン品番
64-7054-81
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06760643
C 13MA
¥77,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください