硬鋼製精密Vブロック A級

硬鋼製精密Vブロック  A級 - 大菱計器製作所

2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。

底面とV溝の平行度(μm)±5内容量1組(2個)
全6種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
L×H×W×V(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05231764JA2013838×24×19×20
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
05231773JA2025050×28×22×25
46,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05231782JA2047575×50×35×45
75,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05231791JA205100100×60×38×50
102,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05231807JA206125125×70×45×65
202,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
05231816JA207150150×90×60×75
297,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする