イスカル
ソリッドボールエンドミル EB-A-3
刃数
3
材質
IC900
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール半径(mm)
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40739684
EB016A020-3C03
-
-
20
38
¥
12,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40739727
EB030A05-3C03
-
-
5
38
¥
12,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40739736
EB030A05-3C06 IC900
-
-
5
57
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40739781
EB040A07-3C04
-
-
7
50
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40739797
EB040A07-3C06
-
-
7
57
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40739833
EB050A08-3C05
-
-
8
50
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40739842
EB050A08-3C06
-
-
8
57
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40739885
EB060A08-3C06
-
-
8
57
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40739973
EB100A13-3C10
-
-
13
72
¥
24,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06411483
EB016A020-3C03
-
-
20
38
¥
9,700
取扱い終了
06411553
EB030A05-3C03
-
-
5
38
¥
9,700
取扱い終了
06411562
EB030A05-3C06 IC900
-
-
5
57
¥
11,200
取扱い終了
06411641
EB040A07-3C04
-
-
7
50
¥
10,200
取扱い終了
06411657
EB040A07-3C06
-
-
7
57
¥
11,200
取扱い終了
06411736
EB050A08-3C05
-
-
8
50
¥
11,200
取扱い終了
06411745
EB050A08-3C06
-
-
8
57
¥
11,200
取扱い終了
06411797
EB060A08-3C06
-
-
8
57
¥
11,200
取扱い終了
40739921
EB080A11-3C08
4
8
11
63
¥
13,800
取扱い終了
06411842
EB080A11-3C08
-
-
11
63
¥
13,800
取扱い終了
06411903
EB100A13-3C10
-
-
13
72
¥
19,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください