NS(日進工具)
無限コーティング高硬度加工用エンドミル
60HRC以上の高硬度材を高速で無理なく切削可能です。
タオレの少ない精密仕上加工を実現します。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
45°
首角γ(°)
12
加工可能硬度
~65HRCまで加工可能
刃径公差(mm)
0/-0.02
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06550512
MHD445 1
1.5
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
06550521
MHD445 1.5
2.5
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
06550537
MHD445 2
4
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
06550546
MHD445 3
6
¥
9,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
06550555
MHD445 4
8
¥
9,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください