NS(日進工具)
無限コーティング高硬度加工用エンドミル
60HRC以上の高硬度材を高速で無理なく切削可能です。
タオレの少ない精密仕上加工を実現します。
刃数
6
ねじれ角
45°
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
刃径公差(mm)
-0.02/-0.045
加工可能硬度
~65HRCまで加工可能
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長l(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06550564
MHD645 5
5
10
6
60
6
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
06550573
MHD645 6
6
15
6
60
6
¥
10,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06550582
MHD645 8
8
20
8
65
6
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
06550591
MHD645 10
10
25
10
75
6
¥
18,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
06550607
MHD645 12
12
30
12
80
6
¥
29,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください