曜日別特売

無限コーティング2枚刃エンドミル

無限コーティング2枚刃エンドミル - NS(日進工具)

2枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。

刃数2ねじれ角45°材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃径公差(mm)0/-0.02加工可能硬度~55HRCまで加工可能内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長l(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06549961MSE245 2254452
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
06549977MSE245 2.52.574452
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
06549986MSE245 3386502
6,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
06549995MSE245 44106502
7,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
06550004MSE245 55136552
7,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
06550013MSE245 66166552
7,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
06550022MSE245 88208652
12,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
06550031MSE245 10102510752
14,100
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
06550047MSE245 12123012802
22,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする