曜日別特売

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。

刃数4材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角45°加工可能硬度~55HRCまで加工可能内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06550144MSE445 25
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
06550153MSE445 2.57
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
06550162MSE445 38
6,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
06550171MSE445 410
7,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
06550187MSE445 513
7,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
06550196MSE445 615
7,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
06550205MSE445 820
12,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
06550214MSE445 1025
14,100
8,498
9,348(税込)
当日出荷
06550223MSE445 1230
22,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
06550232MSE445 1640
48,600
取扱い終了
06550241MSE445 2050
75,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする