NS(日進工具)
無限コーティング2枚刃ミディアムエンドミル
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃径の4倍の加工ができます。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06546276
MSEM230 0.5
2
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546285
MSEM230 0.6
2.4
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546294
MSEM230 0.8
3.2
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546303
MSEM230 1
4
¥
4,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546312
MSEM230 1.5
6
¥
4,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
06546321
MSEM230 2
8
¥
4,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546337
MSEM230 2.5
10
¥
4,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546346
MSEM230 3
12
¥
6,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
06546355
MSEM230 4
16
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546364
MSEM230 5
20
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546373
MSEM230 6
24
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546382
MSEM230 8
32
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
06546391
MSEM230 10
40
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546407
MSEM230 12
48
¥
28,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください