無限コーティングパワーZエンドミル

無限コーティングパワーZエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングパワーZエンドミル - NS(日進工具)

ノンステップで突っ込み連続溝加工が可能です。
高切り込み・高送りで高能率加工を実現します。

刃数3材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)45内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全14種類を絞り込む
刃長l(mm)
刃径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長l(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08036707MSZ345 1.52.3726-34064541.5
6,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
08036725MSZ345 2.53.8726-34224542.5
6,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
08036691MSZ345 11.5726-33924541
6,300
取扱い終了
代替品有
08036716MSZ345 23726-34144542
6,100
取扱い終了
代替品有
06550257MSZ345 36726-34315063
7,600
取扱い終了
代替品有
06550266MSZ345 48726-34495064
7,900
取扱い終了
代替品有
06550275MSZ345 510726-34575065
8,500
取扱い終了
代替品有
06550284MSZ345 613726-34655566
8,800
取扱い終了
代替品有
06550293MSZ345 716726-34736587
12,700
取扱い終了
代替品有
06550302MSZ345 819726-34816588
12,700
取扱い終了
代替品有
06550311MSZ345 919726-349075109
14,700
取扱い終了
代替品有
06550327MSZ345 1022726-3503751010
14,700
取扱い終了
代替品有
06550336MSZ345 1122726-3511801211
21,600
取扱い終了
代替品有
06550345MSZ345 1226726-3520801212
21,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08036691MSZ345 100902712MSZ345-1MSZ345 1 エンドミル 超硬S 3刃 MSZ NS(日進工具) 00902712エンドミル 超硬S 3刃 MSZNS(日進工具)1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
08036716MSZ345 200903026MSZ345-2MSZ345 2 エンドミル 超硬S 3刃 MSZ NS(日進工具) 00903026エンドミル 超硬S 3刃 MSZNS(日進工具)1本
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
06550257MSZ345 300903123MSZ345-3MSZ345 3 エンドミル 超硬S 3刃 MSZ NS(日進工具) 00903123エンドミル 超硬S 3刃 MSZNS(日進工具)1本
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
06550266MSZ345 400903227MSZ345-4MSZ345 4 エンドミル 超硬S 3刃 MSZ NS(日進工具) 00903227エンドミル 超硬S 3刃 MSZNS(日進工具)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
06550275MSZ345 500903324MSZ345-5MSZ345 5 エンドミル 超硬S 3刃 MSZ NS(日進工具) 00903324エンドミル 超硬S 3刃 MSZNS(日進工具)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
06550284MSZ345 600903428MSZ345-6MSZ345 6 エンドミル 超硬S 3刃 MSZ NS(日進工具) 00903428エンドミル 超硬S 3刃 MSZNS(日進工具)1本
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
06550293MSZ345 700903525MSZ345-7MSZ345 7 エンドミル 超硬S 3刃 MSZ NS(日進工具) 00903525エンドミル 超硬S 3刃 MSZNS(日進工具)1本
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
06550302MSZ345 800903622MSZ345-8MSZ345 8 エンドミル 超硬S 3刃 MSZ NS(日進工具) 00903622エンドミル 超硬S 3刃 MSZNS(日進工具)1本
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
06550311MSZ345 900903726MSZ345-9MSZ345 9 エンドミル 超硬S 3刃 MSZ NS(日進工具) 00903726エンドミル 超硬S 3刃 MSZNS(日進工具)1本
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました
06550327MSZ345 1000902816MSZ345-10MSZ345 10 エンドミル 超硬S 3刃 MSZ NS(日進工具) 00902816エンドミル 超硬S 3刃 MSZNS(日進工具)1本
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました
06550336MSZ345 1100902913MSZ345-11MSZ345 11 エンドミル 超硬S 3刃 MSZ NS(日進工具) 00902913エンドミル 超硬S 3刃 MSZNS(日進工具)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
06550345MSZ345 1200903017MSZ345-12MSZ345 12 エンドミル 超硬S 3刃 MSZ NS(日進工具) 00903017エンドミル 超硬S 3刃 MSZNS(日進工具)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする