曜日別特売

高圧ターボ型電動送風機

高圧ターボ型電動送風機 - 淀川電機製作所高圧ターボ型電動送風機 - 淀川電機製作所高圧ターボ型電動送風機 - 淀川電機製作所高圧ターボ型電動送風機 - 淀川電機製作所高圧ターボ型電動送風機 - 淀川電機製作所高圧ターボ型電動送風機 - 淀川電機製作所高圧ターボ型電動送風機 - 淀川電機製作所高圧ターボ型電動送風機 - 淀川電機製作所
(2件のレビュー)

高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・個体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化・低騒音化を実現しています。

用途焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、洗浄機、紡織機械、クリーニング機械、集塵機、吸塵用、バーナー、印刷機械、ダンボール機械、発泡攪拌、圧送・空気輸送
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吸入口径(Φmm)
吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
出力(W)
出力(kW)
電源電圧(V)
周波数(Hz)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
最大静圧(kPa)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09933403DH4TLE 標準(下部水平)1台1001001007500.753相20050/60Hz兼用14.0/16.01.96/2.941.96/2.94
137,200
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08545705DH4TP 標準(下部水平)1台1001001007500.753相20050/60Hz兼用14.0/16.01.96/2.941.96/2.94
141,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60816193DH6TP 標準(下部水平)1台15015015022002.23相20050/60Hz兼用28.0/33.02.75/4.022.75/4.02
247,100
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09934417TDH4TLE 標準(下部水平)1台1001001007500.753相20050/60Hz兼用14.0/16.01.96/2.941.96/2.94
153,300
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09933333DH3SL 標準(下部水平)1台7575754000.4単相10050/60Hz兼用7.5/10.01.72/2.351.72/2.35
92,300
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09933358DH3TL 標準(下部水平)1台7575754000.43相20050/60Hz兼用7.5/10.01.72/2.351.72/2.35
88,800
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09934243TDH3SL 標準(下部水平)1台7575754000.4単相10050/60Hz兼用7.5/10.01.72/2.351.72/2.35
105,500
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09933376DH5TL 標準(下部水平)1台12512512515001.53相20050/60Hz兼用22.0/24.02.40/3.532.40/3.53
158,600
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09934268TDH3TL 標準(下部水平)1台7575754000.43相20050/60Hz兼用7.5/10.01.72/2.351.72/2.35
102,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09933394DH6TL 標準(下部水平)1台15015015022002.23相20050/60Hz兼用28.0/33.02.75/4.022.75/4.02
232,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09934286TDH5TL 標準(下部水平)1台12512512515001.53相20050/60Hz兼用22.0/24.02.40/3.532.40/3.53
180,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09934304TDH6TL 標準(下部水平)1台15015015022002.23相20050/60Hz兼用28.0/33.02.75/4.022.75/4.02
262,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45494547DH2SL 標準(下部水平)1台9055901250.125単相10050/60Hz兼用3.5/4.01.09/1.531.09/1.53
46,100
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02145157DH2TL 標準(下部水平)1台9055901250.1253相20050/60Hz兼用3.5/4.01.09/1.531.09/1.53
45,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02145166DH3S 標準(下部水平)1台7575754000.4単相10050/60Hz兼用7.5/10.01.72/2.351.72/2.35
92,300
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02145175DH3T 標準(下部水平)1台7575754000.43相20050/60Hz兼用7.5/10.01.72/2.351.72/2.35
88,800
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02145272DH4Te 標準(下部水平)1台1001001007500.753相20050/60Hz兼用14.0/16.01.96/2.941.96/2.94
137,200
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月17日
02145193DH5T 標準(下部水平)1台12512512515001.53相20050/60Hz兼用22.0/24.02.40/3.532.40/3.53
158,600
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02145202DH6T 標準(下部水平)1台15015015022002.23相20050/60Hz兼用28.0/33.02.75/4.022.75/4.02
232,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45494556TDH2SL 標準(下部水平)1台9055901250.125単相10050/60Hz兼用3.5/4.01.09/1.531.09/1.53
55,900
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45494565TDH2TL 標準(下部水平)1台9055901250.1253相20050/60Hz兼用3.5/4.01.09/1.531.09/1.53
55,200
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02145421TDH3S 標準(下部水平)1台7575754000.4単相10050/60Hz兼用7.5/10.01.72/2.351.72/2.35
105,500
95,980
105,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02145351TDH4Te 標準(下部水平)1台1001001007500.753相20050/60Hz兼用14.0/16.01.96/2.941.96/2.94
153,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02145437TDH3T 標準(下部水平)1台7575754000.43相20050/60Hz兼用7.5/10.01.72/2.351.72/2.35
102,000
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02145455TDH5T 標準(下部水平)1台12512512515001.53相20050/60Hz兼用22.0/24.02.40/3.532.40/3.53
180,500
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02145464TDH6T 標準(下部水平)1台15015015022002.23相20050/60Hz兼用28.0/33.02.75/4.022.75/4.02
262,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39936969DH2SL下部垂直1台9055901250.125単相10050/60Hz兼用3.5/4.01.09/1.531.09/1.53
46,100
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39936978DH2SL上部垂直1台9055901250.125単相10050/60Hz兼用3.5/4.01.09/1.531.09/1.53
46,100
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39936987DH2SL上部水平1台9055901250.125単相10050/60Hz兼用3.5/4.01.09/1.531.09/1.53
46,100
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39936996DH2TL下部垂直1台9055901250.1253相20050/60Hz兼用3.5/4.01.09/1.531.09/1.53
45,400
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39937005DH2TL下部垂直1台9055901250.1253相20050/60Hz兼用3.5/4.01.09/1.531.09/1.53
45,400
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39937014DH2TL上部垂直1台9055901250.1253相20050/60Hz兼用3.5/4.01.09/1.531.09/1.53
45,400
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39937023DH2TL上部垂直1台9055901250.1253相20050/60Hz兼用3.5/4.01.09/1.531.09/1.53
45,400
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39937039DH2TL上部水平1台9055901250.1253相20050/60Hz兼用3.5/4.01.09/1.531.09/1.53
45,400
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39937048DH2TL上部水平1台9055901250.1253相20050/60Hz兼用3.5/4.01.09/1.531.09/1.53
45,400
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39937057DH3SL下部垂直1台7575754000.4単相10050/60Hz兼用7.5/10.01.72/2.351.72/2.35
92,300
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39937066DH3SL上部垂直1台7575754000.4単相10050/60Hz兼用7.5/10.01.72/2.351.72/2.35
92,300
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39937075DH3SL上部水平1台7575754000.4単相10050/60Hz兼用7.5/10.01.72/2.351.72/2.35
92,300
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39937084DH3S下部垂直1台7575754000.4単相10050/60Hz兼用7.5/10.01.72/2.351.72/2.35
92,300
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39937093DH3S上部垂直1台7575754000.4単相10050/60Hz兼用7.5/10.01.72/2.351.72/2.35
92,300
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39937109DH3S上部水平1台7575754000.4単相10050/60Hz兼用7.5/10.01.72/2.351.72/2.35
92,300
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39937118DH3TL下部垂直1台7575754000.43相20050/60Hz兼用7.5/10.01.72/2.351.72/2.35
88,800
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39937127DH3TL上部垂直1台7575754000.43相20050/60Hz兼用7.5/10.01.72/2.351.72/2.35
88,800
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39937136DH3TL上部水平1台7575754000.43相20050/60Hz兼用7.5/10.01.72/2.351.72/2.35
88,800
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39937145DH3T下部垂直1台7575754000.43相20050/60Hz兼用7.5/10.01.72/2.351.72/2.35
88,800
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39937154DH3T上部垂直1台7575754000.43相20050/60Hz兼用7.5/10.01.72/2.351.72/2.35
88,800
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39937163DH3T上部水平1台7575754000.43相20050/60Hz兼用7.5/10.01.72/2.351.72/2.35
88,800
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39937179DH4Te下部垂直1台1001001007500.753相20050/60Hz兼用14.0/16.01.96/2.941.96/2.94
137,200
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39937188DH4Te上部垂直1台1001001007500.753相20050/60Hz兼用14.0/16.01.96/2.941.96/2.94
137,200
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39937197DH4Te上部水平1台1001001007500.753相20050/60Hz兼用14.0/16.01.96/2.941.96/2.94
137,200
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45494547
2020-03-10
用途: レーザー加工機の排気用
製造業

レーザー加工機の排煙用フィルターを自作し、この送風機で排気しています。
高圧だけあって多少目詰まりしても排気してくれます。
排気音が大きいため、周辺環境を考えるとサイレンサーが必須だと思います。
試行錯誤して大変苦労しましたが、18Lの灯油タンクが凄く優秀だとわかりました。
体感ですが、50dB以下に出来たと思います。
あとは空冷ファンの音を何とかしたいと思っています。
100Vでこのような製品があって良かったです。

5が参考にしています
対象商品 : 45494547
2019-08-07
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

商品は問題ないが納期が注文時翌々日だったのが注文後2週間後と連絡が来た、今回は急いでいなかったので良かったが正確にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする