チューブカバーヒーター
導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。
耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現。
マジックテープ固定により巻き付け作業を無くし取付時間を大幅短縮。施工作業性を向上。
誰でも簡単に装着が可能。
200℃OFFサーモスタット付のため過昇温の心配がありません。
RoHS指令対応製品です。
平型コネクタ付属。
- 用途
- 導入系配管や細い配管の加熱に
- 材質
- PTFEコーティングクロス
- 厚さ(mm)
- 約2(発熱部)
- 電圧
- AC100V
- 機能
- 【過昇温防止】200℃OFFサーモスタット付
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 固定具の種類
- 耐熱マジックテープ
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用の際は必ず温度コントローラーを使用してください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
電気容量(W)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ




















