曜日別特売

アステロ レバーシブルモーター

アステロ レバーシブルモーター - 住友重機械工業

回転方向を瞬時に切り替えることが出来るギヤモータです。
一定速度の運転に使用します。
簡易ブレーキを内蔵しており短時間で停止することができますが、大きな保持トルクが必要な場合は、電磁ブレーキ付をご使用ください。
配線部の仕様はリードタイプです。
時間定格は短時間(30分)です。

ブレーキなし種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付電源単相モーター極数(P)4始動方式コンデンサ運転内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
周波数(Hz)
電圧(V)
コンデンサ容量(μF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05741041A6R06B0.70.006601152.3
8,050
7,000
7,700(税込)
8日以内出荷
05741066A6R06D0.70.00650/50220/2400.7
8,300
7,200
7,920(税込)
8日以内出荷
返品不可
05741084A7R15B1.040.015601154.5
8,700
7,600
8,360(税込)
8日以内出荷
返品不可
05741102A7R15D1.040.01550/50220/2401.2
8,900
7,800
8,580(税込)
8日以内出荷
返品不可
05741127A8R25B1.460.025601157
9,650
8,400
9,240(税込)
8日以内出荷
返品不可
05741145A8R25D1.460.02550/50220/2402
10,050
8,800
9,680(税込)
8日以内出荷
返品不可
05741163A9R40B2.340.046011512
11,700
10,200
11,220(税込)
8日以内出荷
返品不可
05741181A9R40D2.340.0450/50220/2403
12,100
10,500
11,550(税込)
8日以内出荷
返品不可
05741206A9R60BH2.480.066011520
13,750
12,000
13,200(税込)
8日以内出荷
返品不可
05741224A9R60DH2.480.0650/50220/2405
14,300
12,400
13,640(税込)
8日以内出荷
返品不可
05741242A9R90BH2.930.096011525
15,850
13,800
15,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
05741267A9R90DH2.930.0950/50220/2406
16,400
14,300
15,730(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする