13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
ねじ
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07005476GSS-5101040-6M5830おねじSUS304
430
429
472(税込)
当日出荷
07005485GSS-6131350-7M61037おねじSUS304
580
579
637(税込)
当日出荷
07005494GSS-8151664-8M81249おねじSUS304
870
839
923(税込)
当日出荷
07005503GSS-10202070-10M101550おねじSUS304
1,200
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
07005512GSS-123025100-13M121870おねじSUS304
2,340
2,298
2,528(税込)
当日出荷
07005293GHM-16×M5-1645-10M512.5-おねじグリップ:ナイロン6(黒)
ねじ:SS400、三価クロメート処理
240
取扱い終了
07005302GHM-19×M6-1955-13M614.8-おねじグリップ:ナイロン6(黒)
ねじ:SS400、三価クロメート処理
270
取扱い終了
07005311GHM-23×M8-2370-16M818-おねじグリップ:ナイロン6(黒)
ねじ:SS400、三価クロメート処理
300
取扱い終了
07005327GHM-27×M10-2785-18M1021-おねじグリップ:ナイロン6(黒)
ねじ:SS400、三価クロメート処理
380
取扱い終了
07005336GHF-16×M5-164515-M512.5-めねじグリップ:ナイロン6(黒)
ねじ:SUM22L 、三価クロメート処理
200
取扱い終了
07005345GHF-19×M6-195520-M614.8-めねじグリップ:ナイロン6(黒)
ねじ:SUM22L 、三価クロメート処理
240
取扱い終了
07005354GHF-23×M8-237025-M818-めねじグリップ:ナイロン6(黒)
ねじ:SUM22L 、三価クロメート処理
300
取扱い終了
07005363GHF-27×M10-278530-M1021-めねじグリップ:ナイロン6(黒)
ねじ:SUM22L 、三価クロメート処理
360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07005512
2017-07-21
用途: 日立の攪拌機に取り付け

日立の攪拌機に取り付け
攪拌機でモルタル、コンクリートを混ぜるのに利用しました
メーカー別で取り付け可否が分かれると思いますので
ネジ径を見て注文されてはいかがでしょうか
中古で攪拌機を買いまして
グリップがありませんでした
そのままでも使えるかと思いましたが
思いっきり体ごと持って行かれます
手首、腕どころか腰にも負担が多かったです
グリップはさすがに無いとムリと判断
そこでこの格好良いグリップです
質実剛健、安い
何より体への負担が超軽減
グリップは攪拌機の寿命より長く使えそうで
気に入りました
グリップが損傷した方、紛失した方
お勧めの品物です

1が参考にしています
対象商品 : 07005476
2017-08-08
用途: 古い工作機械の調整ハンドルに使用
その他業種

作りはしっかりしていて良いと思います、バリはありません。
取付ハンドルは下記です、モノタロウで購入しました。
V100-H14 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)握り用メネジあり
イマオコーポレーション 21585314

対象商品 : 07005512
2017-10-05
用途: 工作機器にカスタムとして
その他業種

この商品写真より実物はシャープで良い物でしたが
残念な事に目立つ2ミリ程の傷があり残念でした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 07005476
2016-03-14
用途: フライス盤

フライス盤のダイヤルに使用。精密にまわせるようになりました。小型旋盤ダイヤルにも使用予定。

対象商品 : 07005327
2014-03-19
用途: 電動グラインダーのハンドル
農・林・水産業

長さも適当で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする